Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Western Digital My Cloud PR2100 NAS Desktop Ethernet/LAN Schwarz N3710


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Western Digital My Cloud PR2100 NAS Desktop Ethernet/LAN Schwarz N3710
Western Digital My Cloud PR2100 NAS Desktop Ethernet/LAN Schwarz N3710
Artikel-Nr.:
     CIDE7-36927598
Hersteller:
     Western Digital
Herst.-Nr.:
     WDBBCL0200JBK-EESN
EAN/GTIN:
     718037850429
Suchbegriffe:
NAS
NAS Server
Network Attached Storage
Storage Server
DAS HERZSTÜCK IHRER TEAMARBEIT
Mit reichlich Platz nahezu alles zu speichern, erlaubt die My Cloud Pro Serie Ihrem Kreativteam, Produktionsdateien von überall über das Internet zu bearbeiten, zu speichern und zu teilen. Die Kompatibilität mit Mac und PC sorgt dafür, dass Sie Ihre Inhalte unabhängig vom Betriebssystem schützen können. Und weil sich alle Fotos, Videos und Dateien jetzt gut organisiert an einem einzigen Platz befinden, kann Ihr Kreativteam seine Arbeitsabläufe optimieren.

Backup für Mac und PC
WD SmartWare Pro erlaubt das automatische Sichern der Inhalte Ihrer PCs, während Mac-Nutzer Apple Time Machine zur Sicherung ihrer Daten auf die My Cloud Pro einsetzen.
Weltweiter Zugriff
Über MyCloud.com oder die My Cloud Mobile-App können Sie von überall HD-Medien über das Internet abrufen, bearbeiten und mit Kunden und Kollegen teilen.
Streaming
Das integrierte Hardwaretranscoding bereitet die Medien im richtigen Format und in der passenden Qualitätsstufe für das Streaming vor, und mit dem Plex Media Server auf Ihrem NAS lassen sich die Inhalte bequem auf jedes Gerät mit Internetverbindung streamen.

REICHLICH PLATZ FÜR DIE VERWALTUNG IHRER DATEN
Ein großer Netzwerkspeicher bietet Ihnen ausreichend Platz, um alle Ihre Aufnahmen an einem Ort zu speichern. Die Kombination aus Intel Pentium N3710 Quad-Core-Prozessor und 4 GB RAM ermöglicht es Ihnen, HD-Videos ruckelfrei zu streamen oder Inhalte mit mehreren Anwendern gleichzeitig zu teilen. Speichern Sie Ihre Produktionsdaten, RAW-Fotodateien oder finalen Dateien an einem einzigen Ort, sodass Sie jederzeit über die My Cloud Pro Serie darauf zugreifen können.

KOPIEREN AUF TASTENDRUCK
Über die praktische Direktkopiertaste kann die My Cloud Pro Serie Daten mit einem einzigen Tastendruck sichern. Die My Cloud Pro Serie ist außerdem mit exFAT kompatibel, sodass Sie zum Beispiel eine Kamera oder externe Datenträger wie die My Passport Wireless Pro anschließen und nach einem Fotoshooting sofort alle Inhalte automatisch übertragen können.

DATENSICHERHEIT NACH IHREN VORSTELLUNGEN
Schützen Sie Ihre digitale Bibliothek ganz nach Bedarf durch verschiedene RAID-Optionen und halten Sie neugierige Augen durch Passwortschutz und die 256-Bit AES-Volumeverschlüsselung fern. Dank redundanter Netzteilanschlüsse sind Ihre Daten auf der My Cloud Pro Serie sogar im Fall eines Netzteildefekts sicher aufgehoben.

MIT PLEX ZENTRALISIEREN, ORGANISIEREN UND PERFEKT STREAMEN
Das integrierte hardwarebasierte Mediatranscoding und der herunterladbare Plex Media Server ermöglichen es Ihrem Team, HD-Medien überallhin über das Internet zu streamen. Das integrierte Hardwaretranscoding bereitet die Medien im richtigen Format und in der passenden Qualitätsstufe für das Streaming vor, und mit dem Plex Media Server auf Ihrem NAS lassen sich die Inhalte bequem auf jedes Gerät mit Internetverbindung streamen.

Einfache Einrichtung, intuitive Nutzung
Die My Cloud Pro Serie wird im Netzwerk schnell gefunden und über den Browser konfiguriert. Das macht die Einrichtung einfach und intuitiv. Und dank der werkzeugfrei und ohne Montagerahmen konzipierten Einschübe können Sie Festplatten schnell und einfach hinzufügen oder ersetzen.

My Cloud-Betriebssystem
Das My Cloud-Betriebssystem von WD bietet Ihnen Tools und Apps zur vollständigen Kontrolle Ihrer Daten. Erstellen Sie einen Medienserver mit Plex. Mit WD Sync synchronisieren Sie die Inhalte all Ihrer Computer.

Unterstützt die Adobe Creative Cloud
Die Tools der Adobe Creative Cloud verwandeln Ideen in Meisterwerke. Aber mit der My Cloud-App für Mobilgeräte laden Sie Ihre Mediendateien von der My Cloud Pro Serie direkt in die Creative Cloud - und können sie so von überall über das Internet bearbeiten und sichern.

Mehrere Sicherungsoptionen
Sorgen Sie dafür, dass Ihre Daten stets durch ein Remote-Backup auf eine andere My Cloud oder über die integrierte Cloud-Backuplösung gesichert werden. Die My Cloud Pro Serie bietet außerdem LAN-/WAN-Sicherungsoptionen für zentral verwaltete Backups, Bare-Metal-Backups oder einfache Dateibackups.

Backup für die Notfallwiederherstellung
Ein Remote-Backup auf eine My Cloud an einem anderen Standort stellt sicher, dass Ihre wichtigen Daten auch dann nicht verloren sind, wenn eines der NAS-Geräte ausfällt oder durch eine Katastrophe zerstört wird. Sichern Sie die Daten der My Cloud in Ihrem Büro entweder auf eine My Cloud, die bei Ihnen zuhause steht oder mit der integrierten Backuplösung zu einem Cloudservice. So schützen Sie Ihre wichtigen Daten auf eine sichere und erschwingliche Weise.

Bare-Metal-Backup
Acronis True Image für PC speichert Ihr gesamtes System, d. h. alle Apps, Dateien, Benutzerkonten, Konfigurationen und sogar das Betriebssystem, in einer komprimierten Datei. Mit Universal Restore können Sie Ihr System von einem PC auf einen anderen beliebigen PC übertragen, unabhängig von Fabrikat oder Modell.

UNTERSTÜTZUNG VON DRITTANBIETER-APPS
Die My Cloud PR2100 unterstützt zahlreiche beliebte Apps für Ihren individuellen Bedarf. Mit Apps wie Plex, Dropbox, WordPress und anderen können Sie Ihr NAS an Ihre eigenen Bedürfnisse anpassen.
Weitere Informationen:
Grafik
On-Board Grafikadapter Basisfrequenz
400 MHz
On-Board Grafikadapter Burstfrequenz
700 MHz
Maximaler integrierter Grafik-Adapterspeicher
8 GB
Anzahl an unterstützen Displays (On-Board-Grafik)
3
Leistungen
Typ
NAS
Geräteklasse
Home & Home Office
Backup-Funktion
Ja
Backup-Funktionen
Cloud
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
256-bit AES
Reset-Knopf
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Unterstützter Browser
Internet Explorer 10+, Safari 6 +, Firefox 30 +, Google Chrome 31.0 +
Design
Gehäusetyp
Desktop
Kühlung
Aktiv
Produktfarbe
Schwarz
LED-Anzeigen
LAN, Leistung
Kabelsperre-Slot
Ja
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Prozessor
Prozessorfamilie
Intel® Pentium®
Prozessorhersteller
Intel
Prozessor
N3710
Prozessor-Taktfrequenz
1.6 GHz
Prozessor Boost-Frequenz
2.56 GHz
Anzahl Prozessorkerne
4
Prozessor-Threads
4
Prozessor-Cache
2 MB
Pufferspeicher L2
2 MB
TDP-down Frequenz konfigurierbar
1 GHz
CPU Konfiguration (max)
1
PCI Express Konfigurationen
1x2+2x1, 1x4, 2x2, 4x1
PCI-Express-Slots-Version
2.0
Prozessor Cache Typ
L2
Prozessor-Code
SSSR2KL
Prozessor Codename
Braswell
Prozessor Lithografie
14 nm
Prozessorbetriebsmodi
64-Bit
Prozessor-Paketgröße
25 x 27 mm
Prozessor-Serien
Intel® Pentium N3000 Serie für Mobile
Prozessorsockel
BGA 1170
Scenario Design Power (SDP) [Szenarienbildungslösung]
4 W
Stepping
D1
Systembus-Rate
2.5 GT/s
Tjunction
90 °C
Thermal Design Power (TDP)
6 W
Eingebautes Grafikkartenmodell
Intel® HD Graphics 405
Maximaler interner Speicher, vom Prozessor unterstützt
8 GB
Konfliktloser-Prozessor
Ja
Sonstige Funktionen
Digital Living Network Alliance (DLNA) zertifiziert
Ja
ARK Prozessorerkennung
91830
Software
Installiertes Betriebssystem
My Cloud OS
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64
Mac-Kompatibilität
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks
Speicher
Speicherkapazität
4 GB
Interner Speichertyp
DDR3L
Energie
Anzahl von Stromversorgungseinheiten
1
AC Eingangsspannung
100-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Gewicht und Abmessungen
Breite
108.6 mm
Tiefe
216.1 mm
Höhe
147.8 mm
Gewicht
2200 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84714100
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
USB Anschluss
Ja
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
Prozessor Besonderheiten
Eingebettete Optionen verfügbar
Ja
Verbesserte Intel SpeedStep Technologie
Ja
Execute Disable Bit
Ja
Leerlauf Zustände
Ja
Intel® 64
Ja
Intel® Clear Video Technologie
Ja
Intel® Enhanced Halt State
Ja
Intel® Identity Protection Technologieversion
1,00
Intel® Secure Boot
Ja
Intel® Secure Boot Technologieversion
1,00
Intel® Secure Key Technologieversion
1,00
Intel® Small Business Advantage (SBA) Version
0,00
Intel® Smart Connect Technologieversion
0,00
Intel® Smart Response Technologieversion
0,00
Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) Version
0,00
Intel® Virtualization Technologie (VT-X)
Ja
Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT)
Ja
Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI)
Ja
Intel® Clear Video HD Technology für (Intel® CVT HD)
Ja
Intel® Clear Video Technology für Mobile Internet Devices (Intel® CVT for MID)
Ja
Intel HD-Audio-Technik
Ja
Intel® Identity-Protection-Technologie (Intel® IPT)
Ja
Intel® Quick-Sync-Video-Technik
Ja
Intel® Sicherer Schlüssel
Ja
Intel® Wireless-Display (Intel® WiDi)
Ja
Maximale Anzahl der PCI-Express-Lanes
4
Anzahl der Rechenwerke
16
Thermal-Überwachungstechnologien
Ja
UART
Ja
Speicherkanäle, vom Prozessor unterstützt
Dual
Speichertypen, vom Prozessor unterstützt
DDR3L-SDRAM
Speichermedium
Installierte Speichertreiber
Ja
Gesamte installierte Speicherkapazität
20 TB
Anzahl der installierten Speicherlaufwerke
2
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke
2
Typ des installierten Speicherlaufwerks
HDD
Speicherkapazität
10000 GB
RAID-Unterstützung
Ja
Größe des Speicherlaufwerks
3.5 "
Maximal unterstützte Speicherkapazität
20 TB
RAID Level
0, 1, 5, 10, JBOD
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
AC, LAN (RJ-45)
Schnellinstallationsanleitung
Ja
Schnellstartübersicht
Ja
Weitere Suchbegriffe: wd nas 20 tb, storage server, wd nas
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.069,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.178,57*
€ 1.402,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.171,29*
€ 1.393,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.132,97*
€ 1.348,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.108,15*
€ 1.318,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.069,81*
€ 1.273,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.