Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M SJ5705SBCC Türstopper Schwarz Polyurethan


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3M SJ5705SBCC Türstopper Schwarz Polyurethan
3M SJ5705SBCC Türstopper Schwarz Polyurethan
Artikel-Nr.:
     CIDE7-36758747
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7000029585
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gehäusefuß
Gerätefuß
Schranktürbumper
Bodentürpuffer
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
30 mm
Höhe
6.4 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Material
Polyurethan
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,66*
  
Preis gilt ab 27.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 9 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 9 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 18 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 45 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 90 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 180 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 225 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 27000 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.