Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEONARDO Tisana Einzelne Teekanne 1400 ml Silber, Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LEONARDO Tisana Einzelne Teekanne 1400 ml Silber, Transparent
LEONARDO Tisana Einzelne Teekanne 1400 ml Silber, Transparent
LEONARDO Tisana Einzelne Teekanne 1400 ml Silber, Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE7-36674251
Hersteller:
     Leonardo
Herst.-Nr.:
     025535
EAN/GTIN:
     4002541255358
Suchbegriffe:
Glas-Kanne
Glaskanne
Tee-Kanne
Teekanne
Formschöne Teekanne aus der Serie Tisana. Das hochwertige Klarglas in Kombination mit dem silbernen Sieb und dem originellen Deckel bilden eine harmonische Liaison. Für den perfekten Teegenuss.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Glas enthalten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
170 mm
Tiefe
170 mm
Höhe
175 mm
Merkmale
Produkttyp
Einzelne Teekanne
Volumen (ml)
1400 ml
Produktfarbe
Silber, Transparent
Material
Glas
Weitere Suchbegriffe: tee kanne
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,34*
€ 32,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,07*
€ 32,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,63*
€ 30,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,72*
€ 29,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,36*
€ 28,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,65*
€ 23,38
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leonardo
026982
€ 101.000,00*
Zubehör
Leonardo
026983
ab € 23,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.