Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flexi New CLASSIC 8 m Pink Hund Rückziehbare Leine


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flexi New CLASSIC 8 m Pink Hund Rückziehbare Leine
Flexi New CLASSIC 8 m Pink Hund Rückziehbare Leine
Artikel-Nr.:
     CIDE7-36656451
Hersteller:
     Flexi
Herst.-Nr.:
     11806
EAN/GTIN:
     4000498022733
  • Seil-Roll-Leine
    - mit Kurzhub-Bremssystem
    - mit reflektierendem Streifen
    - erweiterbar durch flexi Multi Box und LED Lighting System
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
8 m
Merkmale
Geeignet für
Hund
Produkttyp
Rückziehbare Leine
Produktfarbe
Pink
Haustierleinen-Typ
Kabel/Schnur
Maximales Lastgewicht
12 kg
Verstellbare Länge
Ja
Sicherheitssperre
Ja
Reflektierende Elemente
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,59*
€ 24,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,43*
€ 24,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,15*
€ 22,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,11*
€ 21,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,65*
€ 21,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,36*
€ 17,09
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Flexi
11796
ab € 10,96*
Zubehör
Flexi
11786
ab € 8,14*
Zubehör
Flexi
11791
ab € 9,33*
Zubehör
Flexi
11781
ab € 8,93*
Zubehör
Flexi
11816
ab € 13,37*
Zubehör
Flexi
11811
ab € 13,47*
Zubehör
Flexi
11801
ab € 11,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.