Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flexi New CLASSIC 5 m Schwarz Hund Rückziehbare Leine


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flexi New CLASSIC 5 m Schwarz Hund Rückziehbare Leine
Flexi New CLASSIC 5 m Schwarz Hund Rückziehbare Leine
Artikel-Nr.:
     CIDE7-36656449
Hersteller:
     Flexi
Herst.-Nr.:
     11791
EAN/GTIN:
     4000498022627
  • Seil-Roll-Leine
    - mit Kurzhub-Bremssystem
    - mit reflektierendem Streifen
    - erweiterbar durch flexi Multi Box und LED Lighting System
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
5 m
Merkmale
Geeignet für
Hund
Produkttyp
Rückziehbare Leine
Produktfarbe
Schwarz
Haustierleinen-Typ
Kabel/Schnur
Maximales Lastgewicht
20 kg
Verstellbare Länge
Ja
Sicherheitssperre
Ja
Reflektierende Elemente
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,45*
€ 16,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,32*
€ 15,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,72*
€ 15,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,18*
€ 14,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,72*
€ 13,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,33*
€ 11,10
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Flexi
11796
ab € 10,96*
Zubehör
Flexi
11786
ab € 8,14*
Zubehör
Flexi
11781
ab € 8,93*
Zubehör
Flexi
11816
ab € 13,37*
Zubehör
Flexi
11806
ab € 14,36*
Zubehör
Flexi
11811
ab € 13,47*
Zubehör
Flexi
11801
ab € 11,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.