Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bigben Interactive Mario Kart 8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bigben Interactive Mario Kart 8
Bigben Interactive Mario Kart 8
Bigben Interactive Mario Kart 8
Bigben Interactive Mario Kart 8
Bigben Interactive Mario Kart 8
Bigben Interactive Mario Kart 8
Artikel-Nr.:
     CIDE7-36656234
Hersteller:
     Bigben Interactive
Herst.-Nr.:
     NNS50
EAN/GTIN:
     663293109319
Suchbegriffe:
Nintendo Zubehör
nintendo zubehör
Weitere Informationen:
Merkmale
Etui-Typ
Cover
Markenkompatibilität
Nintendo
Produktfarbe
Schwarz
Gamingplattformen unterstützt
Nintendo Switch
Schutzfunktion
Kratzresistent
Tragegriff(e)
Ja
Verschlussart
Reißverschluss
Spielkartensteckplatz
Ja
Logistikdaten
Ursprungsland
China
Warentarifnummer (HS)
4202921900
Breite des Versandkartons
360 mm
Höhe des Versandkartons
290 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
266 mm
Tiefe
152 mm
Höhe
63 mm
Gewicht
322 g
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Verpackungsbreite
267 mm
Verpackungstiefe
57 mm
Verpackungshöhe
153 mm
Paketgewicht
364 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,74*
€ 23,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,35*
€ 23,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,80*
€ 22,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,04*
€ 21,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,04*
€ 20,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,85*
€ 16,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.