Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Busch-Jaeger 6224/2.1-WL Heizungsaktor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Busch-Jaeger 6224/2.1-WL Heizungsaktor
Busch-Jaeger 6224/2.1-WL Heizungsaktor
Artikel-Nr.:
     CIDE7-36610287
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     6200-0-0052
EAN/GTIN:
     4011395215340
Suchbegriffe:
Analoger Klimaregler
Analoger Raumtemperaturregler
Analoges Raumthermostat
Digitaler Klimaregler
Heiz-/Kühlbetrieb.
Die Kommunikation mit dem free@home System erfolgt drahtlos.
Bedienelement mit Raumtemperaturreglerfunktion.
Mit Temperaturanzeige SOLL-Wert.
Mit integriertem Schaltaktor z.B. zur Steuerung von thermoelektrischen Stellantrieben in Heiz-/Kühlsystemen oder von elektrischen Fussbodenheizungen.
RTR-Funktion ist auch ohne vorherige Programmierung gegeben (vorkonfiguriert).
Der integrierte RTR kann in Verbindung mit Temperaturfühler 6226/T optional mit einem Fernfühler ausgestattet werden.
3-Leiter-Anschlusstechnik (Neutralleiter erforderlich).
Nur in Kombination mit Busch-free@home® Raumtemperaturregler Zentralscheiben 6235-xxx zu verwenden.
Mit Spreizbefestigung

Bedienelemente: Schwimmende Wippe zur Sollwert- und Betriebsartenwahl
Anzeigeelemente: Betriebsartenanzeige über LCD

Nennspannung: 230 V~
Nennfrequenz: 50 Hz / 60 Hz

Ausgänge: 1 Schließer, potenzialgebunden
Lastart: ohmsch
Nennstrom: 16 A
Ausgangsspannung: 230 V~
Nennleistung: 3680 W
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C

Maße (H x B x T): 71 mm x 71 mm x 48 mm
Einbautiefe: 32 mm
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Heizungsaktor
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Produktfarbe
Schwarz
Energie
Leistung
3680 W
Eingangsspannung
230 V
Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Stromstärke
16 A
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-5 - 45 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
71 mm
Tiefe
48 mm
Höhe
71 mm
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 160,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 195,19*
€ 232,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 194,06*
€ 230,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 184,67*
€ 219,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 181,87*
€ 216,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 160,90*
€ 191,47
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Busch-Jaeger
2CKA006220A0074
ab € 6,67*
Zubehör
Busch-Jaeger
6220-0-0106
ab € 4,79*
Zubehör
Busch-Jaeger
2CKA006220A0075
ab € 9,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.