Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEONARDO Alabastro Beige Glas


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LEONARDO Alabastro Beige Glas
LEONARDO Alabastro Beige Glas
Artikel-Nr.:
     CIDE7-36576290
Hersteller:
     Leonardo
Herst.-Nr.:
     031219
EAN/GTIN:
     4045037312197
Suchbegriffe:
Glasdeko
Glasdekoartikel
Glasdekoration
Küchenschüssel
Die Schale Alabastro ist handgemacht und wird mit der eingesetzten Alabaster-Technik, durch die das besondere Muster entsteht, zu einem absoluten Highlight in jedem Zuhause. Die organische Form macht sie außerdem zu einem Blickfang und setzt jede Dekoration oder angerichtete Speise in Szene.

- semitransparentes Farbglas
- in zwei Größen erhältlich
- passend zu weiteren Kollektionsteilen
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Beige
Material
Glas
Gewicht und Abmessungen
Breite
320 mm
Tiefe
220 mm
Höhe
90 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,70*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 17,01*
€ 20,24
pro Stück
ab 4 Stück
€ 16,67*
€ 19,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,91*
€ 18,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,59*
€ 18,55
pro Stück
ab 40 Stück
€ 15,38*
€ 18,30
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 12,70*
€ 15,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.