Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitz 37200035 Heftstreifen Karton


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Leitz 37200035 Heftstreifen Karton
Leitz 37200035 Heftstreifen Karton
Artikel-Nr.:
     467-#LEIT37200035
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     37200035
EAN/GTIN:
     k.A.
Einhänge-Heftrücken zum Zusammenfassen von Unterlagen und Vorgängen zu Einzelakten für die Ablage in Ordnern oder Archivboxen.
Weitere Informationen:
Technische Details
Material
Karton
Produktfarbe
Blau
Gewicht und Abmessungen
Breite
60 mm
Höhe
305 mm
Gewicht
10 g
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 5,87*
ab € 0,26*
€ 0,54*
2 Tage
18
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 7,05*
€ 9,71*
10 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 7,68*
€ 10,53*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 8,64*
€ 11,09*
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 11,76*
€ 17,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 625 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 13,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
37200011
ab € 0,33*
Ähnlich
Leitz
37200055
ab € 0,30*
Ähnlich
Leitz
37200025
ab € 0,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.