Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitz 39240022 Sammelmappe Karton Pink A4


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Leitz 39240022 Sammelmappe Karton Pink A4
Leitz 39240022 Sammelmappe Karton Pink A4
Artikel-Nr.:
     467-#LEIT39240022
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     39240022
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
Eckspanner
Jurismappe in bunten Farben für die tägliche Ablage von Unterlagen. Schnelle und einfache Lösung zur Ablage und zum Transport von Dokumenten im Büro oder unterwegs. Mit seitlichen Schutzklappen für eine sichere Aufbewahrung des Inhalts.
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
Blue Angel
Merkmale
Format
A4
Material
Karton
Produktfarbe
Pink
Maximale Kapazität
250 Blätter
Mediengewicht
80 g/m²
Anzahl der Ordnerklappen
3
Gewicht und Abmessungen
Breite
242 mm
Tiefe
318 mm
Gewicht
100 g
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 5,87*
ab € 1,07*
€ 1,59*
1 Tag
101
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 1,07279*
€ 2,00279*
3 Tage
8
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 1,19*
€ 2,20*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 1,24*
€ 3,30*
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 2,69*
€ 4,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 625 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 39,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
39240035
ab € 1,07*
Ähnlich
Leitz
39240015
ab € 1,07*
Ähnlich
Leitz
39240085
ab € 1,03*
Ähnlich
Leitz
39240055
ab € 1,07*
Ähnlich
Leitz
39240045
ab € 1,07*
Ähnlich
Leitz
39240025
ab € 1,08*
Ähnlich
Leitz
39240095
ab € 1,02405*
Ähnlich
Leitz
39240099
ab € 1,12178*
Ähnlich
Leitz
39240065
ab € 1,06*
Ähnlich
Leitz
39240001
ab € 1,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.