Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AVerMedia Live Gamer HD 2 Video-Aufnahme-Gerät Eingebaut PCIe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AVerMedia Live Gamer HD 2 Video-Aufnahme-Gerät Eingebaut PCIe
AVerMedia Live Gamer HD 2 Video-Aufnahme-Gerät Eingebaut PCIe
AVerMedia Live Gamer HD 2 Video-Aufnahme-Gerät Eingebaut PCIe
AVerMedia Live Gamer HD 2 Video-Aufnahme-Gerät Eingebaut PCIe
AVerMedia Live Gamer HD 2 Video-Aufnahme-Gerät Eingebaut PCIe
AVerMedia Live Gamer HD 2 Video-Aufnahme-Gerät Eingebaut PCIe
AVerMedia Live Gamer HD 2 Video-Aufnahme-Gerät Eingebaut PCIe
Artikel-Nr.:
     CIDE7-36457495
Hersteller:
     AVerMedia Technologies
Herst.-Nr.:
     61GC5700A0AB
EAN/GTIN:
     795522965233
Suchbegriffe:
Video CaptureCard
Video Grabber
Videokarte
Videoschnittkarte
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Leistungen
Eingebaut
Ja
Hostschnittstelle
PCIe
Video-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Schnittstelle
PCI Express x1 2.0
gefangen von
PC
Software
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64
Mitgelieferte Software
RECentral 3
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
Audio (3,5 mm), HDMI
Schnellinstallationsanleitung
Ja
Anzahl
1
Anschlüsse und Schnittstellen
HDMI-In
1
Anzahl der HDMI-Ausgänge
1
Kopfhörerausgänge
1
Video
Unterstützte Video-Modi
1080p
Systemanforderung
Mindestsystemvoraussetzungen
Intel Core i5-3330, 4 GB RAM, NVIDIA GeForce GTX 650 / AMD Radeon R7 250X
Minimum Prozessor
Intel Core i5-3330
Min. benötigter RAM
4000 MB
Gewicht und Abmessungen
Breite
125 mm
Tiefe
151 mm
Höhe
21.5 mm
Gewicht
145 g
Weitere Suchbegriffe: Videoschnittkarten, videokarte pci express, video capturecard, Video-Capture-Board, Video-Capture
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 101,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,56*
€ 154,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,91*
€ 152,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,55*
€ 135,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,08*
€ 133,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,00*
€ 120,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.