Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alcasa 1504-IP10 Stromkabel Schwarz 10 m CEE7/4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alcasa 1504-IP10 Stromkabel Schwarz 10 m CEE7/4
Alcasa 1504-IP10 Stromkabel Schwarz 10 m CEE7/4
Artikel-Nr.:
     CIDE7-36402442
Hersteller:
     Alcasa Elektronik
Herst.-Nr.:
     1504-IP10
EAN/GTIN:
     4014619608553
Suchbegriffe:
Stromverlängerungskabel
Verlängerungskabel
Verlängerungsschnur
verlängerungskabel 16a schwarz 10m
Beschreibung:

Schutzkontaktbuchse (Typ F, CEE 7/4) > Schutzkontaktstecker (Typ F, CEE 7/4).

- Stromverlängerungskabel aus einer schweren Gummischlauchleitung mit Schutzkappe, Schutzkontaktstecker und -kupplung.
- für die Anwendung im Freien, Schutzart IP44.

Anschlüsse:
- Anschluss 2, Typ: Schutzkontaktstecker (Typ F, CEE 7/4).
- Anschluss, Typ: Schutzkontaktbuchse (Typ F, CEE 7/4).

Leistung:
- Nennspannung: 230 V (AC).

Kabel:
- Leitungstypenkurzzeichen: H07RN-F 3G1.5.
- Innenleiter, Aderquerschnitt: 1,5 mm².
- max. Strombelastbarkeit: 16 A.
- Innenleiter, Material: CU (Kupfer).
- Kabellänge: 10 m.
- Innenleiter, Aderzahl: 3 Stück.

Allgemein:
- Farbe: Schwarz.
- Schutzart: IP44.
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
230 V
Eingangsstrom
16 A
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Kabellänge
10 m
Anschluss 1
CEE7/4
Anschluss 2
CEE7/4
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Leitermaterial
Kupfer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,75*
€ 22,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,54*
€ 22,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,61*
€ 20,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,92*
€ 20,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,21*
€ 19,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,25*
€ 15,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.