Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trendnet TEW-740APBO2K WLAN-Router Schnelles Ethernet Einzelband (2,4GHz) Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trendnet TEW-740APBO2K WLAN-Router Schnelles Ethernet Einzelband (2,4GHz) Weiß
Trendnet TEW-740APBO2K WLAN-Router Schnelles Ethernet Einzelband (2,4GHz) Weiß
Trendnet TEW-740APBO2K WLAN-Router Schnelles Ethernet Einzelband (2,4GHz) Weiß
Trendnet TEW-740APBO2K WLAN-Router Schnelles Ethernet Einzelband (2,4GHz) Weiß
Trendnet TEW-740APBO2K WLAN-Router Schnelles Ethernet Einzelband (2,4GHz) Weiß
Trendnet TEW-740APBO2K WLAN-Router Schnelles Ethernet Einzelband (2,4GHz) Weiß
Trendnet TEW-740APBO2K WLAN-Router Schnelles Ethernet Einzelband (2,4GHz) Weiß
Trendnet TEW-740APBO2K WLAN-Router Schnelles Ethernet Einzelband (2,4GHz) Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-36231206
Hersteller:
     Trendnet
Herst.-Nr.:
     TEW-740APBO2K
EAN/GTIN:
     710931160833
Suchbegriffe:
Access Point
AccessPoint
Drahtlose Basisstation
WLAN Access-Point
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Tabletop-Router
Produktfarbe
Weiß
Anzeigelicht
Ja
Sicherheit
Firewall
Ja
Filterung
Ja
MAC Adressen Filtern
Ja
Systemereignisprotokoll
Ja
Wireless LAN Funktionen
WLAN-Band
Einzelband (2,4GHz)
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 4 (802.11n)
WLAN Datentransferrate (max.)
100 Mbit/s
WLAN-Standards
802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Management-Funktionen
Web-basiertes Management
Ja
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Reset-Knopf
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 90 %
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Schnittstellentyp Ethernet-LAN
Schnelles Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100 Mbit/s
Verkabelungstechnologie
10/100Base-T(X)
Energie
Energiequelle
PoE
AC Eingangsspannung
100 - 220 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Ausgangsspannung
12 V
Ausgangsstrom
1 A
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
Gewicht und Abmessungen
Breite
118 mm
Tiefe
61 mm
Höhe
195 mm
Gewicht
320 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Merkmale
Upgradefähige Firmware
Ja
Zertifizierung
CE FCC
Antenne
Antennen-Design
Intern
Antenne Zunahmeniveau (max)
10 dBi
WAN-Verbindung
Ethernet-WAN
Ja
Protokolle
DHCP-Client
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 136,32*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,32*
€ 162,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,41*
€ 157,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,53*
€ 141,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,83*
€ 140,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,95*
€ 124,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.