Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intex 57558NP Pink Monochromatisch Schwimmende Matratze


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Intex 57558NP Pink Monochromatisch Schwimmende Matratze
Intex 57558NP Pink Monochromatisch Schwimmende Matratze
Intex 57558NP Pink Monochromatisch Schwimmende Matratze
Intex 57558NP Pink Monochromatisch Schwimmende Matratze
Artikel-Nr.:
     CIDE7-35985125
Hersteller:
     Intex
Herst.-Nr.:
     57558
EAN/GTIN:
     6941057403021
Suchbegriffe:
Reittiere
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
267 mm
Verpackungstiefe
92 mm
Verpackungshöhe
244 mm
Paketgewicht
6720 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
1370 mm
Tiefe
1420 mm
Höhe
970 mm
Gewicht
6720 g
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
277 mm
Höhe des Versandkartons
254 mm
Warentarifnummer (HS)
9503009590
Merkmale
Produktfarbe
Pink
Produkttyp
Schwimmende Matratze
Färbung
Monochromatisch
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
3 Jahr(e)
Anzahl der Kammern
2
Ursprungsland
China
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,71*
€ 29,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,89*
€ 28,43
pro Stück
ab 3 Stück
€ 16,26*
€ 19,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,93*
€ 17,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,05*
€ 16,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,65*
€ 16,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,26*
€ 13,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.