Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EGLO LANTADA Bodenleuchte E27 60 W Beige


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EGLO LANTADA Bodenleuchte E27 60 W Beige
EGLO LANTADA Bodenleuchte E27 60 W Beige
Artikel-Nr.:
     CIDE7-35959895
Hersteller:
     EGLO Leuchten
Herst.-Nr.:
     94324
EAN/GTIN:
     9002759943240
Suchbegriffe:
Standlampe
Standleuchte
Stehlampe
Stehleuchte
Weitere Informationen:
Ergonomie
Ein-/Ausschalter
Ja
Sonstige Funktionen
Kompatible Energieeffizienzklassen für Leuchtmittel (alt)
A, A+, A++, B, C, D, E
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Gesamtleistung
60 W
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Lichtfarbe
Warmweiß
Lampenleistung
60 W
Design
Empfohlene Platzierung
Schlafzimmer, Wohnzimmer, Büro
Produktfarbe
Beige
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Gehäusematerial
Stoff, Stahl, Holz
Schutzart
II
Gewicht und Abmessungen
Breite
700 mm
Höhe
1500 mm
Höhenverstellung
Ja
Gewicht
5178 g
Höhe (min)
1060 mm
Höhe (max)
1500 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 136,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 171,49*
€ 204,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 170,35*
€ 202,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 159,83*
€ 190,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 154,63*
€ 184,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,27*
€ 162,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.