Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Black & Decker BL186K-QW Elektroschrauber/Schlagschrauber 1650 RPM Schwarz, Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Black & Decker BL186K-QW Elektroschrauber/Schlagschrauber 1650 RPM Schwarz, Rot
Black & Decker BL186K-QW Elektroschrauber/Schlagschrauber 1650 RPM Schwarz, Rot
Black & Decker BL186K-QW Elektroschrauber/Schlagschrauber 1650 RPM Schwarz, Rot
Black & Decker BL186K-QW Elektroschrauber/Schlagschrauber 1650 RPM Schwarz, Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE7-35938739
Hersteller:
     Black & Decker
Herst.-Nr.:
     BL186K-QW
EAN/GTIN:
     5035048650967
Suchbegriffe:
Akku-Bohrmaschine
Akku-Bohrschrauber
Akkubohrmaschine
Akkubohrschrauber
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batteriespannung
18 V
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Batteriekapazität
1.5 Ah
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Lieferumfang
Batterie enthalten
Ja
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
1 Stück(e)
Ladegerät enthalten
Ja
Tragetasche
Ja
Leistungen
Leerlaufdrehzahl (max.)
1650 RPM
Leerlaufdrehzahl (min.)
410 RPM
Anzahl der Gänge
24
Drehmoment (max.)
52 Nm
Bohrdruchmesser in Stahl (max.)
10 mm
Bohrdurchmesser in Holz (max.)
25 mm
Spannbereich (max.)
13 mm
Merkmale
Produkttyp
Elektrischer Schraubendreher
Griffform
Pistolengriff
Anpassbare Geschwindigkeit
Ja
Rücklauf
Ja
Eingebautes Licht
Ja
Bohren
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Rot
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 88,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,75*
€ 130,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,43*
€ 129,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,45*
€ 123,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,25*
€ 119,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,00*
€ 104,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.