Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

kwb 932750 Allzweck-Schmierstoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
kwb 932750 Allzweck-Schmierstoff
kwb 932750 Allzweck-Schmierstoff
kwb 932750 Allzweck-Schmierstoff
Artikel-Nr.:
     CIDE7-35640084
Hersteller:
     kwb
Herst.-Nr.:
     932750
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Allroundpaste
Montagepaste
montagepaste dose
montagepaste
SDS Bohrer- und Meißelfett ist ein spezielles Schmiermittel, um den Verschleiß an Bohr- und Meißelhämmern zu minimieren. Vor jeder Bohr- oder Meißel-Arbeit den Schaft kurz in die 75g Dose mit dem Fett eintauchen, danach am Dosenrand abstreifen und in den Bohr- und Meißelhammer einspannen. Beim Arbeiten kontrollieren und beim trockenlaufen der Rille am Bohr- oder Meißel-Schaft erneut in die Fettdose eintauchen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
75 g
Merkmale
Geeignet für Materialien
Metall
Tara Farbe
Weiß
Auf Ölbasis
Ja
Anzahl
1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,13*
€ 15,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,05*
€ 15,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,53*
€ 14,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,17*
€ 14,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,81*
€ 14,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,54*
€ 11,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.