Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EKO - Europe E-Cube Step Bin 50L Rechteckig Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EKO - Europe E-Cube Step Bin 50L Rechteckig Schwarz
EKO - Europe E-Cube Step Bin 50L Rechteckig Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-35611437
Hersteller:
     EKO - Europe
Herst.-Nr.:
     8713631667529
EAN/GTIN:
     8713631667529
Suchbegriffe:
Tret-Abfalleimer
Tret-Mülleimer
Tretabfallbehälter
Tretabfalleimer
Weitere Informationen:
Technische Details
Gesamtkapazitaet
50 l
Form
Rechteckig
Produktfarbe
Schwarz
Deckel enthalten
Ja
Deckelöffnung
Terrasse
Soft-Close-System
Ja
Anti-Fingerprint Oberfläche
Ja
Beste Verwendung
Badezimmer, Hobbyraum, Küche, Wohnzimmer, Toilette
Einfach zu säubern
Ja
Anti-Rutsch-Basis
Ja
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
500 mm
Tiefe
345 mm
Höhe
650 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 106,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,62*
€ 167,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 139,93*
€ 166,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,43*
€ 161,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,78*
€ 156,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,46*
€ 126,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.