Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Benjamins BJ7AIRMIA Handy-Schutzhülle 11,9 cm (4.7") Cover Mehrfarbig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Benjamins BJ7AIRMIA Handy-Schutzhülle 11,9 cm (4.7") Cover Mehrfarbig
Benjamins BJ7AIRMIA Handy-Schutzhülle 11,9 cm (4.7") Cover Mehrfarbig
Artikel-Nr.:
     CIDE7-35410847
Hersteller:
     Benjamins
Herst.-Nr.:
     BJ7AIRMIA
EAN/GTIN:
     8034115949161
Suchbegriffe:
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche
Smartphone Cover
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
200 mm
Verpackungstiefe
100 mm
Verpackungshöhe
20 mm
Paketgewicht
65 g
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
4.7 "
Etui-Typ
Cover
Material
Polyurethan, Thermoplastische Polyurethane (TPU)
Produktfarbe
Mehrfarbig
Markenkompatibilität
Apple
Kompatibilität
iPhone 7
Oberflächenfärbung
Abbildung
Schutzfunktion
Schockresistent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,46*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,07*
€ 8,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,34*
€ 7,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,17*
€ 7,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Benjamins
BJ7AIRMXP
ab € 4,46*
Zubehör
Benjamins
BJ7POPCORN
ab € 4,45*
Zubehör
Benjamins
BJ7POPSPIN
ab € 4,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.