Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher WV 5 Premium Elektrischer Fensterreiniger 0,1 l Schwarz, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kärcher WV 5 Premium Elektrischer Fensterreiniger 0,1 l Schwarz, Gelb
Kärcher WV 5 Premium Elektrischer Fensterreiniger 0,1 l Schwarz, Gelb
Kärcher WV 5 Premium Elektrischer Fensterreiniger 0,1 l Schwarz, Gelb
Kärcher WV 5 Premium Elektrischer Fensterreiniger 0,1 l Schwarz, Gelb
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     CIDE7-35377269
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     1.633-453.0
EAN/GTIN:
     4054278241890
Suchbegriffe:
Akku-Handsauger
Akku-Handstaubsauger
Akku-Sauger
Akku-Staubsauger
Mit dem WV 5 Premium bringt Kärcher - der Erfinder des Akku-Fenstersaugers ein Gerät auf den Markt, das die mühelose, streifenfreie und tropfenfreie Fensterreinigung weiter perfektioniert. Mit seiner verlängerten Akku-Laufzeit sind auch längere Putzaktivitäten problemlos möglich. Und dank praktischem Wechselakkusystem wird durch zusätzliche Anschaffung eines zweiten Akkus sogar pausenloses Fensterreinigen möglich. Der Geräte-Handgriff sorgt mit seiner Weichkomponente dafür, dass der WV 5 Premium die Vorgängerreihe in Sachen Handling und Ergonomie sogar noch übertrifft. Des weiteren ist das Gerät mit Abstandshaltern an der Saugdüse ausgestattet. Dieses Feature ermöglicht noch bessere Reinigungsergebnisse bis an die Fensterkanten. Auch im Lieferumfang enthalten ist eine schmale Saugdüse für Sprossenfenster. Das perfekte Zusammenspiel von Sprühflasche und Mikrofaser-Wischbezug gewährleistet effektives Reinigen und in Kombination mit dem Akku-Fenstersauger rückstandsfrei saubere Fenster.

MERKMALE UND VORTEILE

Entnehmbarer Akku
Dank entnehmbarem und optional erhältlichem Wechselakku lassen sich alle Fenster ohne Unterbrechung reinigen.

Wechselbarkeit der Saugdüse
Je nach Größe der Reinigungsfläche kann sowohl die kleine als auch die große Saugdüse aufgesteckt werden.

Komfortable Randreinigung
Dank der manuell einstellbaren Abstandshalter lassen sich perfekte streifenfreie Reinigungsergebnisse bis an die Fensterkanten erzielen.
Weitere Informationen:
Energie
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
AC Eingangsspannung
100-240 V
Merkmale
Fassungsvermögen Wassertank
0.1 l
Maximale Arbeitsbreite
280 mm
Gebiet, das pro Batterieladung gereinignt wird
105 m²
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akkuladezeit
3 h
Betriebsdauer
35 min
Lieferumfang
Batterie enthalten
Ja
Ladegerät enthalten
Ja
Ausguss enthalten
Ja
Reinigungstuch
Ja
Glasreiniger enthalten
Ja
Glasreiniger Fassungsvermögen
20 ml
Gewicht und Abmessungen
Breite
280 mm
Tiefe
125 mm
Höhe
325 mm
Gewicht
700 g
Design
Produktfarbe
Schwarz, Gelb

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 70,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,88*
€ 174,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,63*
€ 173,30
pro Stück
ab 3 Stück
€ 96,29*
€ 114,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,13*
€ 113,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,72*
€ 110,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,22*
€ 83,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.