Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Synergy 21 S21-LED-TOM01117 Flutlichtscheinwerfer 30 W Schwarz, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Synergy 21 S21-LED-TOM01117 Flutlichtscheinwerfer 30 W Schwarz, Grau
Synergy 21 S21-LED-TOM01117 Flutlichtscheinwerfer 30 W Schwarz, Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE7-35362200
Hersteller:
     SYNERGY 21
Herst.-Nr.:
     S21-LED-TOM01117
EAN/GTIN:
     4038816061294
Suchbegriffe:
Arbeitsstellenscheinwerfer
Bauleuchte
Baustellenleuchte
Baustellenstrahler
Mit Notstromfunktion (ab 80V ca.20% Helligkeit) und reversiblen Überhitzungsschutz dimmbar (Phasenanschnitts- und Phasenabschnittsdimmer) Einscheibensicherheitsglas rostfreier Edelstahl Montagebügel IP65 geeignetes Außenkabel H05RNF
Weitere Informationen:
Energie
AC Eingangsspannung
207-253 V
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 55 °C
Technische Details
Leuchtmitteltyp
LED
Dimmer
Ja
Typ
Outdoor spot lighting
Gewicht und Abmessungen
Breite
225 mm
Tiefe
126 mm
Höhe
185 mm
Gewicht
2300 g
Merkmale
Gesamtleistung
30 W
Lampentechnologie
LED
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Lichtfarbe
Neutralweiß
Farbtemperatur
4500 K
Lichtleistung
2550 lm
Beleuchtungseffizienz
85 lm/W
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Kompatible Leuchtmitteltypen
LED
Lampen
Strahlungswinkel
120 °
Sonstige Funktionen
Energieeffizienzklasse des enthaltenen Leuchtmittels (alt)
A+
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,24*
€ 57,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,92*
€ 55,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,50*
€ 52,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,27*
€ 51,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,40*
€ 49,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,48*
€ 42,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.