Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gardena 08855-20 Astschere Amboss Black,Blue,Grey


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gardena 08855-20 Astschere Amboss Black,Blue,Grey
Gardena 08855-20 Astschere Amboss Black,Blue,Grey
Artikel-Nr.:
     CIDE7-34648629
Hersteller:
     Gardena
Herst.-Nr.:
     08855-20
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ambossschere
Astschere
Astschneider
Blumenschere
Weitere Informationen:
Merkmale
Schneidesystem
Amboss
Materiallgriff
Aluminium
Handgrifffarbe
Black,Blue,Grey
Material Messer
Edelstahl
Klingenfarbe
Schwarz/Edelstahl
Sicherheitssperre
Ja
Weicher Haltegriff
Ja
Zertifizierung
CE
Gewicht und Abmessungen
Ausschnittkapazität
18 mm
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,76*
€ 16,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,74*
€ 16,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,52*
€ 16,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,99*
€ 15,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,75*
€ 15,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,19*
€ 12,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.