Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Baustativ BT 250 Professional


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch Baustativ BT 250 Professional
Bosch Baustativ BT 250 Professional
Bosch Baustativ BT 250 Professional
Bosch Baustativ BT 250 Professional
Bosch Baustativ BT 250 Professional
Artikel-Nr.:
     CIDE7-34648020
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0 601 096 A00
EAN/GTIN:
     3165140772556
Suchbegriffe:
Baustativ
Kurbelstativ
Rotationslaser-Stativ
bosch kurbelstativ
Das robuste 1/4 Stativ für professionelle Anwendungen Erhöhte Stabilität bei der Arbeit Leicht zu handhaben Für Arbeitshöhen von 97,5 bis 250 cm
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe (max)
2500 mm
Höhe (min)
975 mm
Gewicht
3400 g
Merkmale
Zweck
Laserebene
Anzahl der Beine
3 Bein(e)
Produktfarbe
Blau, Weiß
Montage
1/4"
Weitere Suchbegriffe: kurbelstativ
Die besten Konditionen aller 27 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 71,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,61*
€ 98,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,11*
€ 97,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,50*
€ 93,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,40*
€ 90,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,82*
€ 85,47
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
0601063R02
ab € 395,95*
Zubehör
Bosch
0601063T00
ab € 506,36*
Zubehör
Bosch
0601063S00
ab € 279,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.