Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fellowes 7373301 Paket Briefumschlag Braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fellowes 7373301 Paket Briefumschlag Braun
Fellowes 7373301 Paket Briefumschlag Braun
Artikel-Nr.:
     CIDE7-34629292
Hersteller:
     Fellowes
Herst.-Nr.:
     7373301
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
Variable, stabile Hülle zum Versand von CDs
Verschluss mit Klebestreifen
Über einen Aufreißstreifen leicht zu öffnen
Variable Höhe bis ca. 80mm
100% recycelbar
In weiteren Formaten erhältlich
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Briefumschlag
Empfohlene Anwendungen
Lieferung
Material
Karton
Produktfarbe
Braun
Form
Rechteck
Anzahl
25
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
Forest Stewardship Council (FSC)
Gewicht und Abmessungen
Breite
198 mm
Tiefe
135 mm
Innenmaße (B x T x H)
147 x 129 x 55 mm
Höhe
63 mm
Gewicht
40 g
Paketgewicht
40 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,19*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 600 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
ab 3600 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
ab 7200 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,19*
€ 0,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.