Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auerswald COMpact 3000 ISDN ISDN-Zugangsgerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Auerswald COMpact 3000 ISDN ISDN-Zugangsgerät
Auerswald COMpact 3000 ISDN ISDN-Zugangsgerät
Artikel-Nr.:
     CIDE7-3442114
Hersteller:
     Auerswald
Herst.-Nr.:
     90577
EAN/GTIN:
     4019377905777
Suchbegriffe:
Adapter ISDN
ISDN Adapter
ISDN Terminal Adapter
ISDN Terminaladapter
Viel Komfort zum kleinen Preis.
Wie flexibel kleine Telefonanlagen sein können, beweist Auerswald mit der neuen COMpact-3000-Serie für Home-Office, Kleingewerbebetrieb und Privathaushalt. Schon der Anschluss einer COMpact 3000 erweist sich als völlig unkompliziert. Übersichtlich angeordnete, leicht zugängliche Anschlussbuchsen ermöglichen eine schnelle, unkomplizierte Installation und Inbetriebnahme der Anlagen per Plug & Phone, während die individuelle Konfiguration spielend leicht über das Webinterface am PC erfolgt.

Kleine Anlagen für viele Wünsche.
Vier analoge Nebenstellen, ein Anlagentelefonbuch für 400 Einträge und ein zentrales Voicemail-System mit Faxempfänger, das Sie automatisch per E-Mail, RSS-Feed und Anruf über eingegangene Nachrichten informiert, überzeugen schon im Grundausbau. Die integrierte CTI-Funktion, mit der Sie z. B. direkt aus Microsoft Outlook die Nummer von Klienten, Kunden oder Freunden wählen, die Anschlussmöglichkeiten für USB-Drucker, SD-Karte oder USB-Speicherstick gehören ebenso zur Ausstattung, wie der LAN-Port zur Einbindung in ein vorhandenes Netzwerk. Mit modernster Technologie und Schaltungstechnik sind die kleinen Kompakten echte Stromsparer, die helfen Ihre Stromkosten zu senken und die Umwelt zu schonen.

Mit wachsenden Ansprüchen zeigen die Kleinen
wie groß sie tatsächlich sind.
Gestalten Sie den Ausbau Ihrer Anlage selbst! Für zwei weitere analoge Nebenstellen oder einen ISDN-Port für System- oder ISDN-Telefone erweitern Sie die Anlage einfach mit dem COMpact 2a/b- oder dem COMpact S0-Modul. Damit nicht genug: Durch Freischaltung im Online-Upgrade-Center erhalten Sie zwei zusätzliche VoIP-Kanäle*, die Sie flexibel für externe Internettelefonie oder interne IP-Telefonie nutzen können. Über Ihren DSL-Zugang telefonieren Sie dann weltweit kostenlos zu anderen VoIP-Teilnehmern oder Sie nutzen einfach Ihr Heimnetzwerk zum Anschluss eines komfortablen IP-Telefons, z. B. dem Systemgerät COMfortel VoIP 2500 AB. Die COMpact 3000 VoIP* bietet bereits in der Grundausstattung 2 VoIP-Kanäle.

COMpact 3000 analog, ISDN oder VoIP?
Die COMpact 3000 analog und ISDN unterscheiden sich nur in der Anschlussart, dem klassischen Analog- oder dem ISDN-Anschluss. Die COMpact 3000 VoIP* wurde für die reine Internettelefonie entwickelt. Darüber hinaus kann die Anlage als außen liegende Nebenstellenanlage eingesetzt werden, aber auch in einer bestehenden Tk-Lösung als VoIP-Gateway oder Media Converter. So oder so, eine runde Sache.

Die Highlights der COMpact 3000:
Erweiterung mit Analog- oder ISDN-Teilnehmern
2 zusätzliche VoIP-Kanäle durch Freischaltung*
Systemtelefonie mit ISDN- und IP-Geräten aus der COMfortel-Serie möglich
Zentrale Anrufbeantworter- und Faxfunktion für 6 Teilnehmer, Nachrichtenweiterleitung per E-Mail, Benachrichtigung per RSS-Feed und Anruf
LAN-Port zur Einbindung in ein vorhandenes Netzwerk
CTI im Netzwerk für Windows und Mac OS X (Third-Party-CTI, LAN-TAPI)
USB 2.0 zum Anschluss eines Druckers oder Speichers
Speicherung von Voicemail- und Faxinhalten auf optionaler SD-Karte
Stromsparfunktion (Eco-Modus)
Webinterface zur Einrichtung der Anlage unter Windows, Mac OS X und Linux

Exklusiv für COMpact 3000 analog
1 analoger Amtanschluss (POTS) mit Rufnummern- und Namensanzeige (CLIP und CNIP)
Aktive und passive Faxweiche
Einfache und schnelle Inbetriebnahme auch ohne Computer (Plug & Phone)

Exklusiv für COMpact 3000 ISDN
1 ISDN-Amtanschluss (Mehrgeräte- oder Tk-Anlagenanschluss)
Einfache und schnelle Inbetriebnahme auch ohne Computer (Plug & Phone)

Exklusiv für COMpact 3000 VoIP
2 VoIP-Kanäle in der Grundausstattung (ohne Freischaltung nutzbar),
1 VoIP-Kanal extern, 1 VoIP-Kanal flexibel intern/extern schaltbar
VoIP mit Wideband-Klangqualität (High Definition)
VoIP-Traffic-Shaper für Quality of Service (QoS)
2 LAN-Ports zur Einbindung in vorhandenes Netzwerk und zum Anschluss von IP-Telefonen
2 x USB 2.0 zum Anschluss eines Druckers und Speichermediums,
gemeinsame Nutzung über LAN

Erweiterungen für den Modulsteckplatz:
COMpact 2a/b-Modul: Einsteckmodul für 2 weitere analoge Teilnehmer
COMpact S0-Modul: Einsteckmodul für interne ISDN-Teilnehmer

Im Online-Upgrade-Center freischaltbare Optionen für COMpact 3000 analog | ISDN | VoIP
VoIP (2 zusätzliche Kanäle mit Wideband-Audio, High Definition, flexibel extern/intern schaltbar), 2 Kanäle bereits im Lieferumfang der COMpact 3000 VoIP
LAN-TAPI (4 weitere LAN-TAPI-Teilnehmer), 4 im Lieferumfang
X.31 am internen S0-Port (X.25 im D-Kanal); exklusiv für COMpact 3000 ISDN

Optimal auf das System abgestimmt:
ISDN-Systemtelefonie mit
COMfortel 1100, COMfortel 1500, COMfortel 2500 und COMfortel 2500 AB
IP-Systemtelefonie mit COMfortel VoIP 2500 AB
Schnurlose Systemtelefonie mit COMfortel DECT 900
Weitere Informationen:
Technische Details
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
15 W
Stecker
USB
Schnittstellentyp Ethernet-LAN
Schnelles Ethernet
Energie
AC Eingangsspannung
230 V
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
850 g
Abmessungen (BxTxH)
240 x 240 x 58.4 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
Data Link Protokolle
G.722, G.711, G.726, iLBC
Weitere Anschlüsse
1 x S0 1 x RJ-45
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 227,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 247,46*
€ 294,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 246,02*
€ 292,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 241,96*
€ 287,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 239,91*
€ 285,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 227,80*
€ 271,08
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Auerswald
90579
ab € 27,20*
Sonstiges
Auerswald
90580
ab € 35,77*
Sonstiges
Auerswald
90639
ab € 153,84*
Sonstiges
Auerswald
90698
ab € 73,29*
Sonstiges
Auerswald
90634
ab € 190,81*
Sonstiges
Auerswald
90635
ab € 190,74*
Sonstiges
Auerswald
90636
ab € 202,48*
Sonstiges
Auerswald
90637
ab € 218,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.