Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Imperial DABMAN i200 CD Digital 20 W DAB+, FM, UKW Schwarz Playback MP3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Imperial DABMAN i200 CD Digital 20 W DAB+, FM, UKW Schwarz Playback MP3
Imperial DABMAN i200 CD Digital 20 W DAB+, FM, UKW Schwarz Playback MP3
Artikel-Nr.:
     CIDE7-34406243
Hersteller:
     Imperial
Herst.-Nr.:
     22-236-00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CD-Player
Digitalradio
Internetradios
Radio
Mit dem IMPERIAL DABMAN i200 CD ist man für alle Eventualitäten bestens gerüstet: das Multifunktionsgerät eignet sich zum Empfang von DAB+ und UKW Radio, kann auf mehr als 10.000 Internetradiosender zugreifen und verfügt außerdemüber ein integriertes Laufwerk zur Wiedergabe von Musik- und MP3-CDs. Die beiden 3'' Lautsprecher, die perfekt in das Gehäuse des DABMAN i200 CD eingebettet sind, erzeugen einen voluminösen Stereo-Klang, der über unterschiedliche Equalizereinstellungen an individuelle Hörpreferenzen angepasst werden kann. UPnP ermöglicht die Vernetzung mit entsprechenden Geräten im Heimnetzwerk, die integrierte Bluetooth-Schnittstelle erlaubt ebenfalls das kinderleichte Streamen von Musik von Handys und Tablets. Weitere benutzerfreundliche Features wie Installationsassistent, Weckfunktion und Mehrfachsenderspeicher runden den Funktionsumfang des in drei edlen Farbeditionen verfügbaren DABMAN i200 CD ab und machen ihn zu einem absoluten Top-Gerät in dieser Klasse.
Weitere Informationen:
Optisches Laufwerk
Optisches Laufwerk - Typ
Spieler
Unterstützte Medien
CD
Anschlüsse und Schnittstellen
Kopfhörerausgang
Ja
Kopfhörerausgänge
1
Kopfhörer-Anschluss
3,5 mm
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
AUX-Eingang
Ja
Bluetooth
Ja
Merkmale
Playback MP3
Ja
Produktfarbe
Schwarz
USB-unmittelbare Wiedergabe
Ja
Lautstärkeregler
Drehregler
Sleep-Timer
Ja
FM-Radio
Ja
Uhrfunktion
Ja
Digitaltuner
Ja
Audio
Equalizer
Ja
Unterstützte Audioformate
MP3, WAV
Energie
Energiequelle
AC
Lieferumfang
Fernbedienung enthalten
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Mitgelieferte Kabel
AC, Audio (3,5 mm), Gleichstrom
Gewicht und Abmessungen
Breite
366 mm
Tiefe
153 mm
Höhe
144 mm
Gewicht
2750 g
Radio
Tunertyp
Digital
Unterstützte Bänder
DAB+, FM, UKW
Autom. digitales Tuning
Ja
Internet-Radio
Ja
Bildschirm
Display-Typ
LCD
Lautsprecher
RMS-Leistung
20 W
Anzahl eingebauter Lautsprecher
2
Hochtönerdurchmesser (Imperial)
3 "
Hochtönerdurchmesser
76.2 mm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 124,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 154,35*
€ 183,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 149,24*
€ 177,60
pro Stück
ab 3 Stück
€ 148,95*
€ 177,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 142,96*
€ 170,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,68*
€ 163,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 124,37*
€ 148,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.