Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Merten 462319 Wandplatte/Schalterabdeckung Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Merten 462319 Wandplatte/Schalterabdeckung Weiß
Merten 462319 Wandplatte/Schalterabdeckung Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-34394336
Hersteller:
     Merten
Herst.-Nr.:
     462319
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
3fach Rahmen
Abdeckung für Scherenlager
Abdeckrahmen
Rahmen
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Material
Thermoplast
Markenkompatibilität
Jede Marke
Oberflächentyp
Gewebetextur
Anzahl der Ausgänge
3
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,13*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Merten
478125
ab € 1,40*
Ähnlich
Merten
462119
ab € 1,39*
Ähnlich
Merten
478119
ab € 1,40*
Ähnlich
Merten
478225
ab € 2,39*
Ähnlich
Merten
462219
ab € 2,37*
Ähnlich
Merten
478219
ab € 2,40*
Ähnlich
Merten
478325
ab € 4,10*
Ähnlich
Merten
478319
ab € 4,16*
Ähnlich
Merten
478425
ab € 7,13*
Ähnlich
Merten
462419
ab € 7,17*
Ähnlich
Merten
478419
ab € 7,14*
Ähnlich
Merten
462519
ab € 11,67*
Ähnlich
Merten
478519
ab € 11,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.