Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panduit NK2FBL Wandplatte/Schalterabdeckung Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panduit NK2FBL Wandplatte/Schalterabdeckung Schwarz
Panduit NK2FBL Wandplatte/Schalterabdeckung Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-34297942
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     NK2FBL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schalterabdeckung
Tasterabdeckung
schalterabdeckung schwarz
schalterabdeckung
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Material
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Produktdesign
konventionell
Markenkompatibilität
Panduit
Buchsen-Typ
RJ-45
Anzahl Fassungen
2
Reihe von Modulen
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
69.8 mm
Höhe
114.3 mm
Dicke
11.5 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,27*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.