Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Supermicro CSE-826A-R1200LPB Computer-Gehäuse Niederprofil (superflach) Schwarz 1200 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Supermicro CSE-826A-R1200LPB Computer-Gehäuse Niederprofil (superflach) Schwarz 1200 W
Supermicro CSE-826A-R1200LPB Computer-Gehäuse Niederprofil (superflach) Schwarz 1200 W
Artikel-Nr.:
     CIDE7-3401801
Hersteller:
     Super Micro Computer
Herst.-Nr.:
     CSE-826A-R1200LPB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Computer Gehäuse
Computer Tower
Computergehäuse
PC Gehäuse
Weitere Informationen:
Design
Formfaktor
Niederprofil (superflach)
Typ
PC
Produktfarbe
Schwarz
Rack-Einbau
Ja
Rack-Kapazität
2U
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
10 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
8 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
437 mm
Tiefe
648 mm
Höhe
89 mm
Gewicht
23600 g
Sonstige Funktionen
Ventilator
3x 80mm
Mainboard Größe
12 x 13, 13 x 13.68 Zoll
Prozessorerweiterung
dual Intel Xeon 5500 Series (Tylersburg/Nehalem) / AMD Opteron
Erweiterungssteckplätze
7
Stromversorgung
Stromversorgung
1200 W
Weitere Suchbegriffe: PC-Tower, pc gehäuse schwarz, computer gehäuse, Komponent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 733,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 817,86*
€ 973,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 815,54*
€ 970,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 790,91*
€ 941,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 772,43*
€ 919,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 733,46*
€ 872,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.