Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Supermicro MCP-220-00126-0B Speicherlaufwerksgehäuse HDD-Gehäuse Schwarz, Grau 3.5 Zoll


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Supermicro MCP-220-00126-0B Speicherlaufwerksgehäuse HDD-Gehäuse Schwarz, Grau 3.5 Zoll
Supermicro MCP-220-00126-0B Speicherlaufwerksgehäuse HDD-Gehäuse Schwarz, Grau 3.5 Zoll
Supermicro MCP-220-00126-0B Speicherlaufwerksgehäuse HDD-Gehäuse Schwarz, Grau 3.5 Zoll
Artikel-Nr.:
     CIDE7-33687552
Hersteller:
     Super Micro Computer
Herst.-Nr.:
     MCP-220-00126-0B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Externe Festplattengehäuse
Externe Gehäuse (Festplatte)
Festplatten Gehäuse
Festplattengehäuse
Weitere Informationen:
Speichermedium
Größe des Speicherlaufwerks
3.5 Zoll
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke
1
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Warentarifnummer (HS)
84733080
Design
Produkttyp
HDD-Gehäuse
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Zertifizierung
REACH
Weitere Suchbegriffe: externe festplattengehäuse, Komponent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,05*
€ 21,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,77*
€ 21,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,53*
€ 20,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,47*
€ 19,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,72*
€ 18,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,97*
€ 15,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.