Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 855-4105/400-101 Stromtransformator Schwarz 400 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago 855-4105/400-101 Stromtransformator Schwarz 400 A
Wago 855-4105/400-101 Stromtransformator Schwarz 400 A
Artikel-Nr.:
     CIDE7-33646163
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     855-4105/400-101
EAN/GTIN:
     4055143056366
Suchbegriffe:
Aufsteckstromwandler
Strom-Wandler
Stromtransformator
Stromwandler
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
263 g
Energie
Nominale Stromabgabe
400 A
Nominale Eingang Spannung
720 V
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Zertifizierung
RoHS IP20 CE EN 61869-1, EN 61869-2
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 63,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,15*
€ 89,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,14*
€ 88,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,64*
€ 82,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,34*
€ 81,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,46*
€ 75,52
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2007-8873
ab € 59,28*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-494/025-001
ab € 3,6912*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2007-8875
ab € 33,99*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-495/000-001
ab € 284,67*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-495/040-001
ab € 399,34*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
857-569
ab € 237,50*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2007-8874
ab € 68,62*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2007-8877
ab € 44,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.