Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dynavox TPR-43 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dynavox TPR-43 Schwarz
Dynavox TPR-43 Schwarz
Dynavox TPR-43 Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-33634499
Hersteller:
     Dynavox
Herst.-Nr.:
     206138_39
EAN/GTIN:
     4250019117947
Suchbegriffe:
Phono-Vorverstärker
Plattenspieler
Schallplattenspieler
Röhren-Verstärker
Dynavox Röhrenvorstufe TPR-43 mit Phono MM/MMC
Dynavox Röhrenvorstufe TPR-43 im Metallgehäuse. Der TPR-43 ist der große Bruder des außerordentlich erfolgreichen TPR-2, nämlich ein Klangaufbereiter zum Anschluss an jede Musikquelle und im Vergleich zum TPR-2 zum Anschluß an bis zu 6 Quellen. Durch das Schleifen des Signals über eine 12AU7-Röhre wird der Klang zu einem Erlebnis, wie man es sonst nur von einem Röhrenverstärker kennt. Durch ein Glasfenster an der Vorderseite, wird diese Vorstufe durch das Glühen der Röhre zum echten Blickfang. Der TPR-43 besitzt einen Phono-Eingang zur Nutzung in Verbindung mit MM- und MC-Abtastsystemen. Ausserdem gibt es 4 weitere Eingänge die über die Röhre geführt werden sowie einen Eingang, der passiv ohne Röhrenaufbereitung geregelt werden kann. Technische Angaben: Verstärkung = (MM) 40dB / (MC) 60dB / (Line) 12dB, Eingangswiderstand = (MM) 47 kOhm / (MC) 100 Ohm / (Line) 20 kOhm, Ausgangswiderstand = 7 KOhm, Frequenzgang = MM und MC sind abhängig vom benutzen Tonabnehmer / (Line) 20Hz-20kHz (+/-0,2 dB), Rauschabstand = (MM) -68 dB / (MC) -70 dB / (Line) -76 dB. Maße: ca. 430x350x90mm, Gewicht: ca. 3,5kg.

Erhätlich mit schwarzer oder silberner Frontblende
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz
Gewicht und Abmessungen
Breite
430 mm
Tiefe
350 mm
Höhe
90 mm
Gewicht
3500 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 250,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 286,28*
€ 340,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 281,46*
€ 334,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 273,95*
€ 326,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 270,84*
€ 322,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 250,33*
€ 297,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.