Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

kwb 815060 Schleifmaschinenzubehör Sandpapier


Menge:  Packung  
Produktinformationen
kwb 815060 Schleifmaschinenzubehör Sandpapier
kwb 815060 Schleifmaschinenzubehör Sandpapier
Artikel-Nr.:
     CIDE7-33532334
Hersteller:
     kwb
Herst.-Nr.:
     815060
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Holz-Schleifstreifen
Holz-Schwingschleifblatt
Lack-Schleifstreifen
Lack-Schwingschleifblatt
Weitere Informationen:
Technische Details
Produkttyp
Sandpapier
Vorgesehene Verwendung
Schleifen
Schleifmachine Sorte
Schwingschleifer
Schmirgel-Oberflächen
Metall, Holz
Markenkompatibilität
Jede Marke
Körnung
60
Form der Schmirgelplatte
Rechteckig
Bogenbreite
93 mm
Bogenlänge
230 mm
Produktfarbe
Braun
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,50*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,25* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,13*
€ 4,91
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,96*
€ 4,71
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,61*
€ 4,30
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,40*
€ 4,05
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 3,32*
€ 3,95
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,15*
€ 3,75
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,50*
€ 2,98
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.