Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Peli 1050 MicroCase Ausrüstungstasche/-koffer Flip case Schwarz, Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Peli 1050 MicroCase Ausrüstungstasche/-koffer Flip case Schwarz, Transparent
Peli 1050 MicroCase Ausrüstungstasche/-koffer Flip case Schwarz, Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE7-33478744
Hersteller:
     Peli
Herst.-Nr.:
     1050-025-110E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kunststoff-Koffer
Kunststoffkoffer
Schutzkoffer
Wasserdichte Koffer
  • Wasserdicht, bruchfest und staubdicht. Spritzwassergeschützt. Nicht zum Schwimmen oder Tauchen geeignet. - Leicht zu öffnender Verschluss - Gummiauskleidung mit der zusätzlichen Funktion einer O-Ring-Dichtung für noch mehr Schutz - Edelstahlbeschläge - Karabinerhaken - Bedingungslose Qualitätsgarantie - Mit transparentem Deckel und farbiger Gummieinlage
Weitere Informationen:
Merkmale
Etui-Typ
Flip case
Produktfarbe
Schwarz, Transparent
Anzahl von Fächern
1
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Gewicht und Abmessungen
Volumen (l)
1.05 l
Breite
190.5 mm
Tiefe
128.5 mm
Höhe
79.2 mm
Gewicht
380 g
Innenmaße (B x T x H)
160.3 x 93.5 x 69.9 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,06*
€ 46,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,47*
€ 44,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,92*
€ 40,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,94*
€ 39,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,29*
€ 38,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,68*
€ 32,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.