Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 505-80607703 Herst.-Nr.: 60770003 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Zum Abheften von Schriftgut für die Altablage. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Breite | 1200 mm | | Höhe | 10 mm | | Gewicht | 10 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Heftverschluss, Abheftstreifen, Ablagestreifen, Aktendulli, Einhängeheftrücken, Einhängeheftstreifen, Einhängestreifen, Heftlasche, Heftstreifen, leitz abheftbügel farblos, abheftbügel leitz, abheftbügel |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 505 | | | | 50 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 0,48* | € 0,70* | | | | | | | 10 Tage | | | 50 | | pro Packung | € 5,87* | ab € 0,49* | € 0,71* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,30* | ab € 0,52* | € 1,00* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 1,46* | € 2,62* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 5,49* | ab € 22,17* | € 30,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 505 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 35,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 505 | | Versand: Lager 505 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|