Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE P9M81A Interne Festplatte 2.5" 1,2 TB SAS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE P9M81A Interne Festplatte 2.5" 1,2 TB SAS
HPE P9M81A Interne Festplatte 2.5" 1,2 TB SAS
Artikel-Nr.:
     CIDE7-33405333
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     P9M81A
EAN/GTIN:
     190017086316
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
HPE MSA 1.2TB 12G SAS 10K SFF ENT SED
Weitere Informationen:
Merkmale
HDD Größe
2.5 "
HDD Kapazität
1200 GB
HDD Geschwindigkeit
10000 RPM
Schnittstelle
SAS
Typ
HDD
Komponente für
Plattenanordnung
Hot-Swap
Ja
Kompatible Produkte
MSA 2050 Storage
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717050
Energie
Arbeitsspannung
5 V
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 591,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 665,41*
€ 791,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 652,28*
€ 776,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 639,03*
€ 760,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 624,82*
€ 743,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 591,77*
€ 704,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.