Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microconnect USB3.1CUSB3 Schnittstellen-Hub USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C 5000 Mbit/s Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Microconnect USB3.1CUSB3 Schnittstellen-Hub USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C 5000 Mbit/s Weiß
Microconnect USB3.1CUSB3 Schnittstellen-Hub USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C 5000 Mbit/s Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-33394854
Hersteller:
     MicroConnect
Herst.-Nr.:
     USB3.1CUSB3
EAN/GTIN:
     5711783204558
Suchbegriffe:
USB Hub
USB Multiport Adapter
USB - USB Adapter
USB auf USB Adapter
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84719000
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Anschlüsse
4
Hostschnittstelle
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C
Hub-Schnittstellen
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
4
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
201 mm
Verpackungstiefe
179 mm
Verpackungshöhe
14 mm
Paketgewicht
42 g
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
10 g
Merkmale
Datenübertragungsrate
5000 Mbit/s
Produktfarbe
Weiß
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,97*
€ 20,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,75*
€ 19,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,89*
€ 18,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,34*
€ 18,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,80*
€ 17,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,71*
€ 13,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.