Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EFB Elektronik LFA095 LWL-Steckverbinder LC/LC Pink, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EFB Elektronik LFA095 LWL-Steckverbinder LC/LC Pink, Weiß
EFB Elektronik LFA095 LWL-Steckverbinder LC/LC Pink, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-33391708
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     53334.1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Duplex Steckverbinder
LWL Adapter
LWL Netzwerkkoppler
LWL Steckverbinder
Weitere Informationen:
Merkmale
Anzahl der Verbinder
2
Verbindungstyp
LC/LC
Produktfarbe
Pink, Weiß
Kabel mode struktur
Multi-Modus
Gehäusematerial
Kunststoff
Duplex
Ja
Kategorie
OM4
Weitere Suchbegriffe: LWL-Kupplung, lwl adapter
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 1,39*
  
Preis gilt ab 12 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 12 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.