Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intenso 6021512 Externe Festplatte 4 TB Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Intenso 6021512 Externe Festplatte 4 TB Schwarz
Intenso 6021512 Externe Festplatte 4 TB Schwarz
Intenso 6021512 Externe Festplatte 4 TB Schwarz
Artikel-Nr.:
     832-212016
Hersteller:
     Intenso
Herst.-Nr.:
     6021512
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern
Datensicherung im praktischen Format

Die hochglänzende Memory Case bietet viel Speicherplatz und sorgt durch ihren USB 3.0 Anschluss für höchste Datenübertragungsraten. Strom erhält die Festplatte über das mitgelieferte USB-Kabel, sodass sie nicht zusätzlich an die externe Stromversorgung angeschlossen werden muss. Musik, Fotos, Videos und wichtige Dokumente können so zu Hause oder unterwegs optimal und einfach gesichert werden.
Weitere Informationen:
Festplatte
HDD Größe
2.5 "
HDD Kapazität
4000 GB
HDD Geschwindigkeit
5400 RPM
Typ
HDD
Lesegeschwindigkeit
85 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
75 MB/s
Puffergröße Speicherlaufwerk
8 MB
Sonstige Funktionen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Kompatible Betriebssysteme
Microsoft Windows 7/8/8.1/10 Mac OS 10.x
Energie
Bus-betrieben
USB
Anschlüsse und Schnittstellen
USB-Anschlusstyp
USB Typ-A
USB-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717050
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
237 g
Breite
77 mm
Tiefe
20 mm
Höhe
126 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Kunststoff
LED-Anzeigen
Daten
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
USB
Benutzerhandbuch
Ja
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 86,24*
€ 109,56*
1 Tag
5
1
pro Stück
€ 2,90*
ab € 87,33*
€ 110,29*
14 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 86,91*
€ 110,30*
1 Tag
40
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 88,62*
€ 112,64*
1
pro Stück
€ 8,50*
ab € 86,66*
€ 113,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,56*
€ 130,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,98*
€ 126,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,31*
€ 112,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,92*
€ 108,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,24*
€ 102,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Intenso
6021513
ab € 94,51*
Zubehör
Intenso
6021580
ab € 58,86*
Zubehör
Intenso
6021530
ab € 24,91*
Zubehör
Intenso
6021560
ab € 43,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.