Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intenso 2TB 2.5" Memory Case USB 3.0 Externe Festplatte Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Intenso 2TB 2.5" Memory Case USB 3.0 Externe Festplatte Schwarz
Intenso 2TB 2.5" Memory Case USB 3.0 Externe Festplatte Schwarz
Intenso 2TB 2.5" Memory Case USB 3.0 Externe Festplatte Schwarz
Intenso 2TB 2.5" Memory Case USB 3.0 Externe Festplatte Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-18143432
Hersteller:
     Intenso
Herst.-Nr.:
     6021580
EAN/GTIN:
     4034303017478
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern
Datensicherung im praktischen Format

Die hochglänzende Memory Case bietet viel Speicherplatz und sorgt durch ihren USB 3.0 Anschluss für höchste Datenübertragungsraten. Strom erhält die Festplatte über das mitgelieferte USB-Kabel, sodass sie nicht zusätzlich an die externe Stromversorgung angeschlossen werden muss. Musik, Fotos, Videos und wichtige Dokumente können so zu Hause oder unterwegs optimal und einfach gesichert werden.
Weitere Informationen:
Festplatte
HDD Größe
2.5 "
HDD Kapazität
2000 GB
HDD Geschwindigkeit
5400 RPM
Typ
HDD
Lesegeschwindigkeit
85 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
75 MB/s
Puffergröße Speicherlaufwerk
8 MB
Dateiformat System
FAT32
Sonstige Funktionen
Material
Kunststoff
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Kompatible Betriebssysteme
Microsoft Windows 7/8/8.1/10 Mac OS 10.x
Energie
Bus-betrieben
USB
Anschlüsse und Schnittstellen
USB-Anschlusstyp
USB Typ-A
USB-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717050
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
140 g
Breite
77 mm
Tiefe
14 mm
Höhe
126 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Verpackungsdaten
Benutzerhandbuch
Ja
Die besten Konditionen aller 23 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 58,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,31*
€ 88,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,58*
€ 87,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,13*
€ 76,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,33*
€ 75,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,56*
€ 69,69
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Intenso
158973
ab € 86,23*
Zubehör
Intenso
6021513
ab € 94,44*
Zubehör
Intenso
6021530
ab € 24,88*
Zubehör
Intenso
6021560
ab € 43,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.