Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hozelock 6762 Gartenschlauch 15 m Über Boden Gummi Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hozelock 6762 Gartenschlauch 15 m Über Boden Gummi Schwarz
Hozelock 6762 Gartenschlauch 15 m Über Boden Gummi Schwarz
Hozelock 6762 Gartenschlauch 15 m Über Boden Gummi Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-33314412
Hersteller:
     Hozelock
Herst.-Nr.:
     6762
EAN/GTIN:
     5010646010313
Suchbegriffe:
Gartenschlauch
Gartenschläuche
Perl-Regner
Perlregner
Weitere Informationen:
Merkmale
Schlauchlänge
15 m
Unterstützte Positionierung
Über Boden
Produktfarbe
Schwarz
Typ
Nur der Schlauch
Material
Gummi
Schlauchdurchmesser
12.5 mm
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
325 mm
Verpackungstiefe
325 mm
Verpackungshöhe
97 mm
Paketgewicht
1786 g
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,07*
€ 26,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,92*
€ 26,08
pro Stück
ab 3 Stück
€ 21,90*
€ 26,06
pro Stück
ab 4 Stück
€ 21,89*
€ 26,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,80*
€ 24,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,16*
€ 23,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,51*
€ 23,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,52*
€ 19,66
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hozelock
6764
ab € 28,49*
Zubehör
Hozelock
6005
ab € 11,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.