| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE7-33303767 Herst.-Nr.: 10.02 EAN/GTIN: 4039985010021 |
| |
|
| | |
| Das Unimog Basismodell von FAGUS wird mit 2 Püppchen geliefert. Es ist lenkbar und kann mit Schneepflug 14.06, Kranaufsatz 14.07 oder Kehraufsatz 14.08 kombiniert werden. Länge: ca 25 cm FAGUS verzichtet bewusst auf Nägel, Schrauben oder Klammern. Die aus hochwertigem Buchenholz gefertigten Holzspielzeuge werden in klassischer Handwerkerarbeit verzahnt und gedübelt. Die Spielzeug Herstellung erfolgt in Behindertenwerkstätten unter professioneller Aufsicht. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Tiefe | 250 mm | Merkmale | Produktfarbe | Holz | | Material | Holz | | Vorgeschlagenes Geschlecht | Junge/Mädchen | | Anzahl der Räder | 4 Rad/Räder | | Radfarbe | Schwarz, Rot |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |