Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pelikan Stick Pro Schwarz, Blau, Rot Stick-Kugelschreiber 3 Stück(e)


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Pelikan Stick Pro Schwarz, Blau, Rot Stick-Kugelschreiber 3 Stück(e)
Pelikan Stick Pro Schwarz, Blau, Rot Stick-Kugelschreiber 3 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE7-33303557
Hersteller:
     Pelikan
Herst.-Nr.:
     913053
EAN/GTIN:
     4012700913050
Suchbegriffe:
Kugelschreiber
Kuli
pelikan kugelschreiber
kugelschreiber
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
90 mm
Verpackungstiefe
15 mm
Verpackungshöhe
235 mm
Paketgewicht
40 g
Merkmale
Produktfarbe
Mehrfarbig
Schreibfarben
Schwarz, Blau, Rot
Typ
Stick-Kugelschreiber
Clip
Ja
Clip-Material
Kunststoff
Handausrichtung
Beidhändig
Ergonomischer Griff
Ja
Material
Kunststoff
Fenster für Tintenfüllstand
Ja
Weitere Suchbegriffe: kugelschreiber nachfüllbar ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,01*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 3 Stück (ab € 0,33667* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 1,52*
€ 1,81
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 1,46*
€ 1,74
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,40*
€ 1,67
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,33*
€ 1,58
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 1,30*
€ 1,55
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 1,01*
€ 1,20
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Pelikan
912261
ab € 6,14*
Ähnlich
Pelikan
912303
ab € 6,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.