Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NETGEAR M4300-24X Managed L3 10G Ethernet (100/1000/10000) 1U Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NETGEAR M4300-24X Managed L3 10G Ethernet (100/1000/10000) 1U Schwarz
NETGEAR M4300-24X Managed L3 10G Ethernet (100/1000/10000) 1U Schwarz
NETGEAR M4300-24X Managed L3 10G Ethernet (100/1000/10000) 1U Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-33303476
Hersteller:
     Netgear
Herst.-Nr.:
     XSM4324CS-100NES
EAN/GTIN:
     606449114577
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
Rack Server
SFP Switch
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Sicherheit
DHCP-Funktionen
DHCP server
Design
Rack-Einbau
Ja
Formfaktor
1U
Produktfarbe
Schwarz
Reset-Knopf
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Multicast-Funktionen
Multicast Unterstützung
Ja
Management-Funktionen
Switch-Typ
Managed
Switch-Ebene
L3
Quality of Service (QoS) Support
Ja
ARP-Inspektion
Ja
Systemereignisprotokoll
Ja
Protokolle
Management-Protokolle
Web GUI, HTTPs, CLI, Telnet, SSH, SNMP, MIBs RSPAN, Radius Users, TACACS+
Leistungen
Eingebauter Prozessor
Ja
Prozessortaktfrequenz
800 MHz
Speicherkapazität
1024 MB
Flash-Speicher
256 MB
Geräuschpegel
37 dB
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
4140 g
Energie
AC Eingangsspannung
110 - 220 V
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
250 W
Datenübertragung
MAC-Adressentabelle
16000 Eintragungen
Routing-/Switching-Kapazität
480 Gbit/s
Durchgang
357 Mpps
Datenpaket-Pufferspeicher
16 MB
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.1AX, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3aq, IEEE 802.3az
10G-Unterstützung
Ja
Link Aggregation
Ja
Spannbaum-Protokoll
Ja
VLAN-Unterstützung
Ja
Virtuelle LAN-Funktionen
Private VLAN
Anzahl der VLANs
4000
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports
24
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ
10G Ethernet (100/1000/10000)
Menge Modul-Steckplätze SFP+
4
Konsolen-Port
RJ-45
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
Netzstecker
DC-Anschluss
Weitere Suchbegriffe: sfp switch netgear, sfp switch
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.999,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.140,96*
€ 3.737,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.119,89*
€ 3.712,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.049,91*
€ 3.629,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.010,52*
€ 3.582,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.999,29*
€ 3.569,16
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Netgear
AXM761-10000S
ab € 160,19*
Zubehör
Netgear
AXM761P10-10000S
ab € 1.520,87*
Zubehör
Netgear
AGM731F
ab € 65,19*
Zubehör
Netgear
AGM734-10000S
ab € 108,80*
Zubehör
Netgear
AXC763-10000S
ab € 62,43*
Zubehör
Netgear
AXM763-10000S
ab € 279,24*
Zubehör
Netgear
AGM732F
ab € 168,70*
Zubehör
Netgear
PMB0313-10000S
ab € 233,54*
Zubehör
Netgear
PMB0333-10000S
ab € 387,54*
Zubehör
Netgear
PMB0353-10000S
ab € 538,87*
Zubehör
Netgear
PSB0304-10000S
ab € 415,32*
Zubehör
Netgear
AXC761-10000S
ab € 41,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.