Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPAX 1021010750605 Schraube/Bolzen 60 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SPAX 1021010750605 Schraube/Bolzen 60 mm
SPAX 1021010750605 Schraube/Bolzen 60 mm
SPAX 1021010750605 Schraube/Bolzen 60 mm
Artikel-Nr.:
     3145-104402961
Hersteller:
     SPAX International
Herst.-Nr.:
     1021010750605
EAN/GTIN:
     4003530181672
Suchbegriffe:
Fensterbauschrauben
Fensterrahmenschraube
Torx-Spanplattenschrauben
spax fensterbauschrauben
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
60 mm
Gewindedurchmesser
7.5 mm
Kopfdurchmesser
11 mm
Merkmale
Typ
Schraube
Material
Zink
Geeignet für Materialien
Aluminium, Kunststoff
Kopfform
Flachkopf
Schraubsorte
Torx
Produktfarbe
Blau
Zertifizierung
Rosenheim
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3145
3600
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,1511*
€ 0,2141*
4 Tage
725
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 7,19*
€ 10,26*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2141*
€ 0,25478
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1971*
€ 0,23455
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1891*
€ 0,22503
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1511*
€ 0,17981
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 21,41* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SPAX International
1021010750405
ab € 0,06*
Zubehör
SPAX International
1021010750805
ab € 0,0866*
Zubehör
SPAX International
1021010751005
ab € 0,1037*
Zubehör
Wera
05066315001
ab € 0,68*
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 6,38*
Zubehör
SPAX International
886540009300000
ab € 0,976*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.