Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPAX 0441010400403 Schraube/Bolzen 40 mm


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen:
SPAX 0441010400403 Schraube/Bolzen 40 mm
SPAX 0441010400403 Schraube/Bolzen 40 mm
SPAX 0441010400403 Schraube/Bolzen 40 mm
Artikel-Nr.:
     6QTZH-441010400403
Hersteller:
     SPAX International
Herst.-Nr.:
     0441010400403
EAN/GTIN:
     4003530168468
Suchbegriffe:
Bohrschrauben ohne DIN
Holzbohrschraube
Kreuzschlitz-Spanplattenschrauben
Spanplattenschraube
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
40 mm
Gewindedurchmesser
4 mm
Kopfdurchmesser
7 mm
Merkmale
Typ
Schraube
Material
Zink
Geeignet für Materialien
Faserplatte
Kopfform
Flachkopf
Schraubsorte
Torx
Produktfarbe
Blau
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6QTZH
200000
200
pro Kartonage
€ 6,99*
ab € 0,0476*
€ 0,06279*
2 Tage
unbekannt
200
pro Kartonage
€ 9,00*
ab € 0,0722*
€ 0,0722*
11 Tage
nicht lagernd
200
pro Kartonage
€ 4,95*
ab € 0,0557*
€ 0,0744*
6 Tage
2400
200
pro Kartonage
€ 4,90*
ab € 0,0833*
€ 0,0833*
5 Tage
3200
200
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 0,0791*
€ 0,0976*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 6QTZH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Kartonagen
€ 0,06279*
€ 0,07472
pro Kartonage
ab 400 Kartonagen
€ 0,05945*
€ 0,07075
pro Kartonage
ab 1000 Kartonagen
€ 0,05787*
€ 0,06887
pro Kartonage
ab 2000 Kartonagen
€ 0,05319*
€ 0,0633
pro Kartonage
ab 4000 Kartonagen
€ 0,05098*
€ 0,06067
pro Kartonage
ab 10000 Kartonagen
€ 0,04802*
€ 0,05714
pro Kartonage
ab 20000 Kartonagen
€ 0,0476*
€ 0,05664
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 0,0476* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 200 Kartonagen ( entspricht € 12,558* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6QTZH
Versand: Lager 6QTZH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,99*
ab € 275,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SPAX International
0441010350403
ab € 0,04027*
Zubehör
SPAX International
0441010350503
ab € 0,0496*
Zubehör
SPAX International
0441010400453
ab € 0,04929*
Zubehör
SPAX International
0441010400503
ab € 0,0592*
Zubehör
SPAX International
0441010400603
ab € 0,0724*
Zubehör
SPAX International
0441010450453
ab € 0,06149*
Zubehör
SPAX International
0441010450503
ab € 0,06444*
Zubehör
Wera
05066310001
ab € 0,68*
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 6,37*
Zubehör
SPAX International
5000009192209
ab € 0,978*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.