Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPAX 1191010400403 Schraube/Bolzen 40 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SPAX 1191010400403 Schraube/Bolzen 40 mm
SPAX 1191010400403 Schraube/Bolzen 40 mm
SPAX 1191010400403 Schraube/Bolzen 40 mm
Artikel-Nr.:
     4757-1336668
Hersteller:
     SPAX International
Herst.-Nr.:
     1191010400403
EAN/GTIN:
     4003530102240
Suchbegriffe:
Halbrundschraube
Holzschraube ohne Norm
Kreuzschlitz-Spanplattenschrauben
Schraube mit Flansch
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
40 mm
Gewindelänge
35 mm
Gewindedurchmesser
4 mm
Kopfdurchmesser
8 mm
Kopfhöhe
5 mm
Merkmale
Typ
Schraube
Material
Zink
Geeignet für Materialien
Holz
Kopfform
Flachkopf
Schraubsorte
Torx
Produktfarbe
Blau
Zertifizierung
Z-9.1-235, SKH-013, CE
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
200
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,022*
€ 0,0352*
2 Tage
unbekannt
200
pro Stück
€ 9,00*
ab € 0,0276*
€ 0,0397*
11 Tage
3400
200
pro Stück
€ 4,90*
ab € 0,0342*
€ 0,0488*
5 Tage
4600
200
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,0356*
€ 0,0512*
7 Tage
3220
200
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 0,0367*
€ 0,0522*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0352*
€ 0,04189
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,0345*
€ 0,04106
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0327*
€ 0,03891
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0303*
€ 0,03606
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0297*
€ 0,03534
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0288*
€ 0,03427
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,022*
€ 0,02618
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 7,04* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SPAX International
1191010300163
ab € 0,00968*
Zubehör
SPAX International
1191010300203
ab € 0,0105*
Zubehör
SPAX International
1191010300303
ab € 0,0143*
Zubehör
SPAX International
1191010350203
ab € 0,0102*
Zubehör
SPAX International
1191010350303
ab € 0,0139*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.