Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4-880910109040040 Herst.-Nr.: 1191010400403 EAN/GTIN: 4003530102240 |
| |
|
| | |
| Artikel 88091 Stahl SPAX Seko-T Oberfläche WIROX SPAX Universalschrauben mit Spitze, SPAX MULTI-Senkkopf, T-STAR - Abmessung: 4 x 40/35-T20 VE=K (200 Stück) Weitere Informationen: | | Norm: | ART88091 | Werkstoff: | Stahl | Oberfläche: | WIROX | Form: | SPAX Seko-T | Abmessung: | 4x40/35-T20 | Gewicht in kg per 100 Stück: | 0.227 KGM | Materialnummer: | 88091.010.9040.040 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Senkkopfschraube ohne Norm, Senkschraube ohne Norm, Spanplattenschraube, Spanplattenschrauben, Torx-Spanplattenschrauben, spanplattenschraube senkkopf torx 4 x 40, senkkopfschraube ohne norm, torx-spanplattenschrauben spax 4x40, SPAX Schrauben S, Holzbauschrauben, SPAX Schrauben, Senkkopf-Holzschrauben, Senkkopfholzschrauben, Senkschrauben m. Innensechsrund, TORX-Schrauben, R 88091 Stahl, ART88091, 4x40/35-T20, galZn, AM88091440, 88091.010.9040.040 |
| | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | 200 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 0,0222* | € 0,0358* | | | | Lager 4 | | | | 200 | | pro Stück | € 9,00* | ab € 0,0275* | € 0,0402* | | | | | | 12 Tage | | | 200 | | pro Stück | € 4,90* | ab € 0,0342* | € 0,0492* | | | | | 6 Tage | | | 200 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 0,0355* | € 0,0515* | | | | | 8 Tage | | | 200 | | pro Kartonage | € 5,59* | ab € 0,0367* | € 0,0525* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück | Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 8,04* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4 | | Versand: Lager 4 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,00* | | ab € 70,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|