Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPAX 1191010300303 Schraube/Bolzen 30 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SPAX 1191010300303 Schraube/Bolzen 30 mm
SPAX 1191010300303 Schraube/Bolzen 30 mm
SPAX 1191010300303 Schraube/Bolzen 30 mm
Artikel-Nr.:
     260I-286012
Hersteller:
     SPAX International
Herst.-Nr.:
     1191010300303
EAN/GTIN:
     4003530101359
Suchbegriffe:
Holzschraube ohne Norm
Senkkopfschraube ohne Norm
Senkschraube ohne Norm
Spanplattenschraube
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
30 mm
Gewindelänge
26 mm
Gewindedurchmesser
3 mm
Kopfdurchmesser
6 mm
Kopfhöhe
4 mm
Merkmale
Typ
Schraube
Material
Zink
Geeignet für Materialien
Holz
Kopfform
Flachkopf
Schraubsorte
Torx
Produktfarbe
Blau
Zertifizierung
Z-9.1-235, SKH-013, CE
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
200
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,0262*
€ 0,0379*
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 3,30*
€ 4,93*
12 Tage
694
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 3,42*
€ 4,93*
2 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 9,00*
ab € 3,58*
€ 5,12*
1 Tag
7
1
pro Packung
€ 5,59*
ab € 4,50*
€ 6,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0379*
€ 0,0451
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0363*
€ 0,0432
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0353*
€ 0,04201
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0262*
€ 0,03118
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 7,58* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SPAX International
1191010300123
ab € 0,0193*
Zubehör
SPAX International
1191010300163
ab € 0,0178*
Zubehör
SPAX International
1191010300203
ab € 0,0193*
Zubehör
SPAX International
1191010350203
ab € 0,0123*
Zubehör
SPAX International
1191010350303
ab € 0,0231*
Zubehör
SPAX International
1191010350353
ab € 0,0298*
Zubehör
SPAX International
1191010350403
ab € 0,036*
Zubehör
SPAX International
1191010350453
ab € 0,0226*
Zubehör
SPAX International
1191010400303
ab € 0,02285*
Zubehör
SPAX International
1191010400353
ab € 0,0249*
Zubehör
SPAX International
1191010400403
ab € 0,0276*
Zubehör
SPAX International
1191010400453
ab € 0,03155*
Zubehör
SPAX International
1191010400503
ab € 0,0527*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.