Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPAX 1087000350253 Schraube/Bolzen 25 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SPAX 1087000350253 Schraube/Bolzen 25 mm
SPAX 1087000350253 Schraube/Bolzen 25 mm
SPAX 1087000350253 Schraube/Bolzen 25 mm
Artikel-Nr.:
     CIDE7-33278933
Hersteller:
     SPAX International
Herst.-Nr.:
     1087000350253
EAN/GTIN:
     4003530014659
Suchbegriffe:
Edelstahl-Kreuzschlitz-Spanplattens...
Holzschraube ohne Norm
Kreuzschlitz-Spanplattenschrauben
Spanplattenschraube
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
25 mm
Gewindelänge
21 mm
Gewindedurchmesser
3.5 mm
Kopfdurchmesser
7 mm
Kopfhöhe
4 mm
Merkmale
Typ
Schraube
Material
Edelstahl
Geeignet für Materialien
Holz
Kopfform
Flachkopf
Schraubsorte
PH (Phillips)
Produktfarbe
Edelstahl
Zertifizierung
Z-9.1-235, SKH-013, CE
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0365*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,114*
€ 0,13566
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0957*
€ 0,11388
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0932*
€ 0,11091
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,0548*
€ 0,06521
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0511*
€ 0,06081
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0492*
€ 0,05855
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0365*
€ 0,04344
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SPAX International
1087000300123
ab € 0,0273*
Zubehör
SPAX International
1087000300163
ab € 0,0304*
Zubehör
SPAX International
1087000300203
ab € 0,0325*
Zubehör
SPAX International
1087000300253
ab € 0,0333*
Zubehör
SPAX International
1087000300303
ab € 0,0362*
Zubehör
SPAX International
1087000350163
ab € 0,0326*
Zubehör
SPAX International
1087000350203
ab € 0,0361*
Zubehör
SPAX International
1087000350303
ab € 0,0384*
Zubehör
SPAX International
1087000350353
ab € 0,043*
Zubehör
SPAX International
1087000350403
ab € 0,0469*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.